Eriks

Kettenradscheibe ASA120A-1 Z=30

  • ERIKS:14432294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

183,16 €/ Stückexkl. MwSt

214,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
30
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
364.5 mm
Außendurchmesser
379.5 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1