Eriks

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=30

  • ERIKS:14432421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

368,49 €/ Stückexkl. MwSt

431,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-3
Anzahl Zähne
30
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1