Eriks

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=14

  • ERIKS:14432417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

102,20 €/ Stückexkl. MwSt

119,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-3
Anzahl Zähne
14
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
142.68 mm
Außendurchmesser
157.6 mm
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1