Eriks

Kettenradscheibe ASA100A-3 Z=12

  • ERIKS:14432416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

92,02 €/ Stückexkl. MwSt

107,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-3
Anzahl Zähne
12
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
122.68 mm
Außendurchmesser
137 mm
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1