Eriks

Kettenradscheibe ASA100A-2 Z=25

  • ERIKS:14432355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

203,40 €/ Stückexkl. MwSt

237,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
253.33 mm
Außendurchmesser
268.4 mm
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1