Eriks

Kettenradscheibe ASA100A-1 Z=12

  • ERIKS:14432278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,61 €/ Stückexkl. MwSt

19,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA100A-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
122.68 mm
Außendurchmesser
137 mm
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1