Eriks

Kettenradscheibe 32B-3 Z=57

  • ERIKS:14432175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.431,58 €/ Stückexkl. MwSt

5.184,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
32B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
32B-3
Anzahl Zähne
57
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Zahnbreite dreifach
146 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187