526,59 €/ Stückexkl. MwSt
616,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 32B-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 32B-3 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 50.8 mm |
Teilung | 2 in |
Lochkreis | 308.64 mm |
Außendurchmesser | 330 mm |
Zahnbreite einfach | 28.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 146 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |