Eriks

Kettenradscheibe 32B-2 Z=19

  • ERIKS:14431742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

328,54 €/ Stückexkl. MwSt

384,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
32B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
32B-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
308.64 mm
Außendurchmesser
330 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187