Eriks

Kettenradscheibe 32B-1 Z=19

  • ERIKS:14431222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

125,48 €/ Stückexkl. MwSt

146,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
32B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
32B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Lochkreis
308.64 mm
Außendurchmesser
330 mm
Zahnbreite einfach
28.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187