Eriks

Kettenradscheibe 28B-1 Z=19

  • ERIKS:14431189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,83 €/ Stückexkl. MwSt

99,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
28B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
28B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
44.45 mm
Teilung
1.3/4 in
Lochkreis
270.06 mm
Außendurchmesser
288.6 mm
Zahnbreite einfach
29.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187