Eriks

Kettenradscheibe 24B-3 Z=32

  • ERIKS:14432121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

685,48 €/ Stückexkl. MwSt

802,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
32
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
388.71 mm
Außendurchmesser
403.5 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187