Eriks

Kettenradscheibe 24B-3 Z=27

  • ERIKS:14432118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

497,46 €/ Stückexkl. MwSt

582,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
27
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
328.19 mm
Außendurchmesser
343 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187