Eriks

Kettenradscheibe 24B-3 Z=25

  • ERIKS:14432116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

430,94 €/ Stückexkl. MwSt

504,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
25
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
304 mm
Außendurchmesser
319 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187