Eriks

Kettenradscheibe 24B-3 Z=18

  • ERIKS:14432109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

226,78 €/ Stückexkl. MwSt

265,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-3
Anzahl Zähne
18
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
219.42 mm
Außendurchmesser
233 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite dreifach
120.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187