Eriks

Kettenradscheibe 24B-2 Z=50

  • ERIKS:14431697
Image 1
Zur Liste hinzufügen

963,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.126,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-2
Anzahl Zähne
50
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
606.78 mm
Außendurchmesser
622.5 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187