434,13 €/ Stückexkl. MwSt
507,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 24B-2 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 24B-2 |
Anzahl Zähne | 33 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 400.81 mm |
Außendurchmesser | 415.5 mm |
Zahnbreite einfach | 24.1 mm |
Zahnbreite zweifach | 72 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |