Eriks

Kettenradscheibe 24B-2 Z=17

  • ERIKS:14431670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,09 €/ Stückexkl. MwSt

137,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
207.34 mm
Außendurchmesser
221 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187