Eriks

Kettenradscheibe 24B-2 Z=13

  • ERIKS:14431666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,28 €/ Stückexkl. MwSt

84,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-2
Anzahl Zähne
13
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
159.18 mm
Außendurchmesser
173 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Zahnbreite zweifach
72 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187