Eriks

Kettenradscheibe 24B-1 Z=45

  • ERIKS:14431161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,26 €/ Stückexkl. MwSt

344,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
546.2 mm
Außendurchmesser
562 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187