Eriks

Kettenradscheibe 24B-1 Z=11

  • ERIKS:14431128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,12 €/ Stückexkl. MwSt

24,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
24B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
135.21 mm
Außendurchmesser
149 mm
Zahnbreite einfach
24.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187