Eriks

Kettenradscheibe 20B-3 Z=33

  • ERIKS:14432081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

445,86 €/ Stückexkl. MwSt

521,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-3
Anzahl Zähne
33
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
334.01 mm
Außendurchmesser
349 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite dreifach
91 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187