Eriks

Kettenradscheibe 20B-2 Z=45

  • ERIKS:14431649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

442,67 €/ Stückexkl. MwSt

517,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-2
Anzahl Zähne
45
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
455.17 mm
Außendurchmesser
471.1 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187