Eriks

Kettenradscheibe 20B-2 Z=31

  • ERIKS:14431641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

210,16 €/ Stückexkl. MwSt

245,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-2
Anzahl Zähne
31
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
313.85 mm
Außendurchmesser
328.7 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187