Eriks

Kettenradscheibe 20B-2 Z=18

  • ERIKS:14431628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,93 €/ Stückexkl. MwSt

90,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-2
Anzahl Zähne
18
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
182.85 mm
Außendurchmesser
197.8 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Zahnbreite zweifach
54.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187