27,67 €/ Stückexkl. MwSt
32,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 20B-2 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 20B-2 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 102.74 mm |
Außendurchmesser | 117 mm |
Zahnbreite einfach | 18.5 mm |
Zahnbreite zweifach | 54.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |