Eriks

Kettenradscheibe 20B-1 Z=35

  • ERIKS:14431092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

98,98 €/ Stückexkl. MwSt

115,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
20B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
354.2 mm
Außendurchmesser
369.2 mm
Zahnbreite einfach
18.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187