Eriks

Kettenradscheibe 16B-3 Z=95

  • ERIKS:14432055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.691,91 €/ Stückexkl. MwSt

1.979,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
95
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
768.22 mm
Außendurchmesser
782 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187