Eriks

Kettenradscheibe 16B-3 Z=70

  • ERIKS:14432049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.214,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.421,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
70
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
566.14 mm
Außendurchmesser
579.9 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187