Eriks

Kettenradscheibe 16B-3 Z=38

  • ERIKS:14432035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

271,91 €/ Stückexkl. MwSt

318,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
38
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
307.59 mm
Außendurchmesser
319.2 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187