Eriks

Kettenradscheibe 16B-3 Z=36

  • ERIKS:14432034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

258,80 €/ Stückexkl. MwSt

302,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-3
Anzahl Zähne
36
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
291.3 mm
Außendurchmesser
302.9 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite dreifach
79.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187