Eriks

Kettenradscheibe 16B-2 Z=57

  • ERIKS:14431600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

343,49 €/ Stückexkl. MwSt

401,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
57
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
461.08 mm
Außendurchmesser
474.9 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187