Eriks

Kettenradscheibe 16B-2 Z=50

  • ERIKS:13719584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

297,53 €/ Stückexkl. MwSt

348,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
50
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
404.52 mm
Außendurchmesser
418.3 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187