Eriks

Kettenradscheibe 16B-2 Z=38

  • ERIKS:14431588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,97 €/ Stückexkl. MwSt

204,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
38
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
307.59 mm
Außendurchmesser
319.2 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187