Eriks

Kettenradscheibe 16B-2 Z=29

  • ERIKS:14431579
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,25 €/ Stückexkl. MwSt

120,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-2
Anzahl Zähne
29
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
234.9 mm
Außendurchmesser
246.5 mm
Zahnbreite einfach
15.8 mm
Zahnbreite zweifach
47.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187