Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=80

  • ERIKS:14431056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,73 €/ Stückexkl. MwSt

306,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
80
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
646.97 mm
Außendurchmesser
660.7 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187