Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=65 Gehärtet

  • ERIKS:23547758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

239,03 €/ Stückexkl. MwSt

279,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
65
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
525.73 mm
Außendurchmesser
539.5 mm
Vorbohrung
30 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187