Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=54

  • ERIKS:14431041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

121,59 €/ Stückexkl. MwSt

142,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
54
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
436.85 mm
Außendurchmesser
450.6 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187