Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=49 Gehärtet

  • ERIKS:23547677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,48 €/ Stückexkl. MwSt

158,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
49
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
396.44 mm
Außendurchmesser
410.2 mm
Vorbohrung
25 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187