119,44 €/ Stückexkl. MwSt
139,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 16B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 16B-1 |
Anzahl Zähne | 46 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 372.2 mm |
Außendurchmesser | 386 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |