Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=28

  • ERIKS:14431015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,90 €/ Stückexkl. MwSt

40,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
28
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
226.86 mm
Außendurchmesser
238.4 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187