Eriks

Kettenradscheibe 16B-1 Z=23 Gehärtet

  • ERIKS:23547546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,71 €/ Stückexkl. MwSt

38,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
16B-1
Anzahl Zähne
23
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
186.53 mm
Außendurchmesser
198.1 mm
Vorbohrung
20 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187