Eriks

Kettenradscheibe 12B-3 Z=48

  • ERIKS:14431984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

159,76 €/ Stückexkl. MwSt

186,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-3
Anzahl Zähne
48
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
291.22 mm
Außendurchmesser
301.2 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187