51,07 €/ Stückexkl. MwSt
59,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 12B-2 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 12B-2 |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 206.41 mm |
Außendurchmesser | 214.6 mm |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 30.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |