Eriks

Kettenradscheibe 12B-2 Z=17

  • ERIKS:14431499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,07 €/ Stückexkl. MwSt

16,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
103.67 mm
Außendurchmesser
111.9 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187