Eriks

Kettenradscheibe 12B-1 Z=85 Gehärtet

  • ERIKS:23547857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

224,25 €/ Stückexkl. MwSt

262,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
85
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
515.54 mm
Außendurchmesser
525.6 mm
Vorbohrung
30 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187