Eriks

Kettenradscheibe 12B-1 Z=76 Gehärtet

  • ERIKS:23547812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

157,57 €/ Stückexkl. MwSt

184,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
76
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
460.98 mm
Außendurchmesser
471.1 mm
Vorbohrung
30 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187