85,94 €/ Stückexkl. MwSt
100,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 12B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 12B-1 |
Anzahl Zähne | 60 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 363.99 mm |
Außendurchmesser | 374.1 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |