Eriks

Kettenradscheibe 12B-1 Z=45 Gehärtet

  • ERIKS:23547656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,33 €/ Stückexkl. MwSt

58,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
273.09 mm
Außendurchmesser
283.2 mm
Vorbohrung
25 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187