Eriks

Kettenradscheibe 12B-1 Z=35 Gehärtet

  • ERIKS:23547606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,77 €/ Stückexkl. MwSt

37,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
212.52 mm
Außendurchmesser
220.74 mm
Vorbohrung
20 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187